RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,15Ω,±5%
RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 15 の抵抗と定格電力 50 寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。
この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。
特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
- 仕様
- 抵抗 = 15Ω
定格電力 = 50W
シリーズ = RSLPR50
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = ワイヤリード
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +250℃
寸法 = 50 x 75 x 5.7mm
全高 = 5.7mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











