RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,2kW,5Ω,±10%

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,2kW,5Ω,±10% - RS PRO

RS Pro 厚膜パワー抵抗器ですRS Pro RSPR2K シリーズ厚膜パネル取り付け電力抵抗器は、抵抗が Ω で、定格電力が 2000 です。
寸法は、 60 mm 65 mm 15 mm (長さ 幅 高さ)です。
このヒートシンク抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。
ヒートシンク Rth cs< 0.025 K/W への熱伝導を使用することで最高の結果が得られます。
これには、熱伝導性 W/mK の熱伝導性化合物を使用して到達することができます。
注: 冷却プレートの平坦度は、全体で 0.05 mm を超えている必要があります 表面の粗さが 6.4 m を超えないようにしてください特長と利点動作温度範囲: -55 C 150 C 温度係数は -150 ppm/ C 150 ppm/ C です 終端スタイル:ねじ 最大連続電流: 120A 最小絶縁抵抗: 1000 で 10 Ω用途 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
抵抗 = 5Ω
定格電力 = 2kW
シリーズ = RSPR2K
パッケージ/ケース = 平面
許容差 = ±10%
テクノロジー = 厚膜
終端スタイル = ネジ
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
最小温度係数 = -150ppm/℃
最大温度係数 = +150ppm/℃
寸法 = 60 x 65 x 15mm
全体の幅 = 65mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09546200185-3044
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする