曜日別特売

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,2kW,15Ω,±10%

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,2kW,15Ω,±10% - RS PRO

RS Pro 2000 厚膜パネル取り付けヒートシンク抵抗器です RS Pro のこの厚膜抵抗器は、高品質で堅牢な電力抵抗器で、さまざまな産業用途に適しています。
このパネル取り付け設計は、ヒートシンクとの併用を想定しており、 2000 Watts の消費電力と 15 の抵抗を実現しています。
特長と利点 2000 ワットの動作電力 無誘導性の設計 高い絶縁性能と部分放電性能を備えています UL94-V0 に適合した材質 RoHS対応 用途 厚膜抵抗器は、可変速ドライブ、電源、ロボット、制御装置、モータ制御などの用途に適した抵抗器の優れた選択肢です。
牽引 電源 制御デバイス ロボット よくある質問 最大動作電圧はいくつですか? この抵抗器の最大動作電圧は kV dc です。
抵抗値許容差とは何ですか? ( % )及び ( 10 )。
最大連続電流はいくつですか? 120 A

仕様
抵抗 = 15Ω
定格電力 = 2kW
シリーズ = RSPR2K
パッケージ/ケース = 平面
許容差 = ±10%
テクノロジー = 厚膜
終端スタイル = ネジ
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
最小温度係数 = -150ppm/℃
最大温度係数 = +150ppm/℃
寸法 = 60 x 65 x 15mm
全高 = 15mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09546261185-3050
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする