RS PRO 電池ホルダ 2 PCB
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 サイズの セルバッテリとピンに適しています。
寸法は 33.2 mm 27.5 mm 14.1 mm です。
特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 ピン: 0.8 mm 24 mm スプリング材質: 0.5mm 65C ニッケルめっきスチール用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
- 仕様
- 電池タイプ = Nバッテリ
セルの数 = 2
マウント = PCB
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 12mm
寸法 = 38.2 x 27.5 x 14.1mm
接点タイプ = 基板実装
電池シェル材質 = PP
接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
電気部品 の新着商品
カテゴリ



























