RS PRO 電池ホルダ 2 スナップイン

RS PRO 電池ホルダ 2 スナップイン - RS PRO

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 サイズのタグ付き セル電池に適しています。
寸法は 33.2 mm 27.5 mm 14.1 mm です。
特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 はんだ Terminal 付き スプリング材質: 0.5mm 65C ニッケルめっきスチール Terminal contact: はんだタグ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
電池タイプ = Nバッテリ
セルの数 = 2
マウント = スナップイン
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 12mm
寸法 = 38.2 x 27.5 x 14.1mm
接点タイプ = ハンダ用タグ
電池シェル材質 = PP
接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09548230185-4761
オープン
¥159
¥175(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする