曜日別特売

RS PRO カプラープラグ

RS PRO カプラープラグ - RS PRO

RS Pro クイックコネクトカップリングRS Pro クイック接続カップリングには、サイズ 1/2 インチのホースバーブ接続があります。
このフレンチプロファイルストレートプラグ(オスカップリング付き)は、 RECTUS 608/612 (直径 8 mm )と交換可能です。
プラグには、ゴムホース構造用のレストがあります。
特長と利点 ニッケルめっき黄銅ボディ FKM O リングシール シリコンフリー 作動圧力範囲は 0 bar ~ 15 bar 動作温度範囲: -15 ° C ~ 200 ° C フルード : 圧縮空気 軽量でコンパクト用途 圧縮空気と工具 空圧および液体技術 食品及び飲料 生命科学 冷却システム 不活性ガス、真空認定 REACH 準拠 2014 年/ 68/UE 承認済み

仕様
カップリングジェンダー = オス
カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ
接続タイプ = ホースバーブ
ニップルホース接続 = 1/2インチ
材料 = 真鍮
最高使用圧力 = 15バール
シール材質 = ニトリルゴム℃
動作温度 Max = +200℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09553647187-8833
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする