曜日別特売

RS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V dc gPV

RS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V dc gPV - RS PRO
仕様
定格電流 = 15A
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
溶断速度 = gPV
定格電圧 = 600V dc
本体材質 = セラミック
ヒューズ規格 = IEC60269-6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09557479188-4482
オープン
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする