RS PRO 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 600V dc gPV
Battery Chargers Consumer Electronics Power Supplies Industrial Controllers Office machines Audio/Video system Lighting system Medical equipment
- 仕様
- 定格電流 = 25A
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
溶断速度 = gPV
定格電圧 = 600V dc
本体材質 = セラミック
ヒューズ規格 = IEC60269-6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(1000個)
ヒューズその他関連用品 の新着商品
カテゴリ














