RS PRO, コントロールボックス, 穴径 22mm, 1 点用
RS Pro 電気エンクロージャ用の RS Pro 取り付けブラケット RS Pro 電気エンクロージャ用の RS Pro 取り付けブラケットについて紹介します。
穴又は 穴のエンクロージャに対応します。
この Durable 取り付けブラケットは、エンクロージャを壁などの表面にしっかりと固定するように設計されていて、スペースが限られた環境に最適です。
また、エンクロージャを取り付ける Ability 特長と利点 1 つまたは つの穴があります 耐久性の高い設計 様々な用途に最適 用途 壁面取り付け型ブラケットはエンクロージャとの併用に最適で、壁や同様の表面に取り付けることができます。
エンクロージャを壁や表面に取り付けると、スペースが節約され、危険な内部コンテンツや危険な内部コンテンツに手が届かないようにすることができます。
よくある質問 どのようなサイズがありますか? 穴( 1947468 - 1947468 穴?( 1947469 1947469 互換性のあるエンクロージャは何ですか? これらの壁面取り付け型ブラケットは、 RS Pro 電気エンクロージャ用に設計されており、以下のような つ又は つの穴が開い (1947455) 1947455 電気エンクロージャのグレーの LID 穴 (1947456) 1947456 電気エンクロージャ、黄ふた LID 1 (1947458) 1947458 電気エンクロージャのグレーの LID 穴 (1947459) 1947459 電気エンクロージャ(黄色) LID (1947461) 1947461 電気エンクロージャ、グレーの LID 2 (1947463) 1947463 電気エンクロージャ、グレーの LID 2 穴
- 仕様
- シリーズ = CCS
カットアウト直径 = 22mm
穴の数 = 1
IP保護等級 = IP65
長さ = 58mm
幅 = 35mm
深さ = 0.9mm
併用可能製品 = 制御スイッチ及び機器mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
キャビネット / プラボックス の新着商品
カテゴリ