曜日別特売

RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5

RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 - RS PRO

RS Pro M12 メス -M12 オスケーブル信頼の RS Pro ブランドがお届けする、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用される新しい M12 ケーブルアセンブリ製品です。
これらの M12 5 コアコネクタケーブルアセンブリは、確実に接続できるメス - オスの端部を備えており、高度な環境保護機能を備えているので、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適です。
これらのケーブルコネクタを選択する理由RS Pro M12 コネクタは高品質の素材で製造されており、 5 ピン構成で、 M12 メス -M12 オスストレートコネクタです。
コネクタケーブルは Durable ニッケルめっき黄銅ハウジング素材で、金めっきが施されています。
ネオプレン O リングキャリアが付属しています。
どちらも定格電流 60 V 、 4 A で、長さ 2 m 又は 5 m のタイプが用意されています。
特長と利点. M12 メス -M12 オス .ケーブルタイプ: 5 芯 PVC マルチストランド .黄銅ニッケルめっきカップリングナット .ケーブル長: 2 m または 5 m .シースの色:黒 . IP67材料仕様.グリップ材: PU .連絡先 : Cu-Zn .ワイヤの断面: 0.75 平方mm .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 .グリップカラー : ブラック .カップリングナット:黄銅ニッケルめっき一般仕様.定格電流: 4A .電圧: 60 V .使用温度範囲: -25 ° C ~ +75 ° C .絶縁抵抗: 100 M ΩRS Pro M12 メス -M12 オスケーブルコネクタ.メス / オス、 M12 、 5 コア、長さ 2 m 、 RS 品番 (: 206-4939) : 206-4939 .メス / オス、 M12 、 5 芯、長さ 5 m 、 RS 品番 (: 206-4940) : 206-4940用途産業オートメーション オートメーション制御 油圧機器 空圧製品及びリフトステーションケーブルコネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
シリーズ = CDF
芯数 = 5
シース材質 = PVCm
コネクタ1 = M12
コネクタ 2 = M12
コーディング = A
定格電流 = 4 A
保護等級 = IP67
外径 = 6.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09599725206-4939
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする