曜日別特売

RS PRO 電流センサ 入力電流:5A

RS PRO 電流センサ 入力電流:5A - RS PRO

RS Pro ソリッドコア電流トランスデューサRS Pro では、一連のソリッドコア電流トランスデューサをご用意しています。
AC 正弦波波形を電子的に測定するトランスデューサで、一次回路(高出力)と二次回路(電子回路)間がガルバニック絶縁されています。
ソリッドコア電流トランスデューサは、一般的にリモート監視用の自動制御システムアナログ電流測定値の用途に使用されます。
電流トランスデューサとは何ですか.電流トランスデューサは、電流を標準の電気信号に変換する装置です。
繊細な部品、変換回路、変換部品、電源回路の 4 つの部品で構成されています。
電流トランスと電流トランスデューサの違いは何ですか.電流トランスは電力伝送ユニットで、電流トランスデューサは信号伝送ユニットです。
特長と利点.タイプ : ソリッドコア. AC 正弦波測定. パネル取り付け. コンパクトサイズ. AC 正弦波波形の電子計測用トランスデューサ.現在の出力.周波数帯域幅: 5 ~ 60 Hz. UL94-V0 に適合した絶縁プラスチックケース仕様.動作温度: -25 → +65 ° C.保管温度: -25 ° C ~ +65 ° C.供給電圧: 24 V dc.動作時湿度 < :85% RH 、結露なし、インハウスおよび設置可能な任意の方向.保管湿度(結露しないこと) <: 85% RH.重量: 123 gRS Pro ソリッドコア電流トランスデューサ製品のオプション. 5A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0638) : 210-0638. 50A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0637) : 210-0637. 200 A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0636) : 210-0636認定項目RS 適合の CE 、 UL94用途.エネルギー消費.モータ監視. 機械のメンテナンス.プロセス監視電流トランスデューサに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

仕様
ボアサイズ13.8mm、トランスタイプソリッドコア、入力電流5A、全体の高さ55.4mm、全体の幅83.8mm、全体的な深さ27mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+65℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09622211210-0638
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする