曜日別特売

AVフェースプレート 4極 メス RS PRO

AVフェースプレート 4極 メス RS PRO - RS PRO

RS Pro Visual Modular カプラコンバータ、 5 m RJ45 キットです RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。
RS Pro は、この 4 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。
そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。
3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RJ45 カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。
このキットには、すばやく簡単に接続できるようにさまざまな 5 m ケーブルが付属しています。
特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RJ45カプラ 5 m SVGA ケーブル x 1 5 m 3.5 mm ステレオケーブル x 1 5 m HDMI ケーブル x 1 5 m イーサネットケーブル x 1 用途 これらの 4 ポートオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。
ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。
基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。
このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。
ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。

仕様
極数 = 4
オス/メス = メス
寸法 = 51 x 124 x 130mm
高さ = 51mm
長さ = 124mm
幅 = 130mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09647465229-9948
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする