曜日別特売

RS PRO SMDレジスタ, 200mΩ, 2010 (5025M), 0.75W

RS PRO SMDレジスタ, 200mΩ, 2010 (5025M), 0.75W - RS PRO
仕様
抵抗 = 200mΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 2010 (5025M)
許容差 = ±0.5%
定格電力 = 0.75W
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1リール(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09674415241-4945
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする