RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 仕様
- シリーズ = CBM12
芯数 = 8
シース材質 = PURm
コネクタ1 = M12
コネクタ 2 = 未処理終端
コーディング = A
シールド/非シールド = シールド付き
定格電流 = 2A
保護等級 = IP67
外径 = 5.9mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ




















