RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 仕様
- シリーズ = CDF12S
芯数 = 5
シース材質 = PVCm
コネクタ1ジェンダー = メス
コネクタ2ジェンダー = オス
コーディング = A
シールド/非シールド = シールド付き
定格電流 = 4 A
保護等級 = IP67
動作温度 Max = +75℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ




















