曜日別特売

RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:12

RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:12 - RS PRO
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
シリーズ = CPF12
芯数 = 12
シース材質 = PVCmm
コネクタ1 = M12
コネクタ 2 = 未処理終端
コーディング = A
取り付けタイプ = パネル取り付け
シールド/非シールド = シールドなし
定格電流 = 1.5 A
保護等級 = IP67
動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09722898250-0734
オープン
4,298
値下げ
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする