曜日別特売

RS PRO SMDレジスタ, 2mΩ, 1575, 6W

RS PRO SMDレジスタ, 2mΩ, 1575, 6W - RS PRO
仕様
抵抗 = 2mΩ
テクノロジー = ニクロム
パッケージ/ケース = 1575
許容差 = 1%
定格電力 = 6W
温度係数 = 100ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = 125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1リール(2000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09727229253-7213
オープン
¥359,800
¥395,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする