RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF 16V dc 1210 (3225M)

RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF 16V dc 1210 (3225M) - RS PRO
仕様
静電容量 = 100μF
電圧 = 16V dc
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
温度特性 = X5R
許容差 = 20%
寸法 = 3.2x2.5x2.5
長さ = 3.2±0.4mm
高さ = 2.5±0.3mm
動作温度 Max = -125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1リール(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09786406271-0976
オープン
¥209,800
¥230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする