曜日別特売

RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 15.6インチ, , 1920 x 1080pixels

RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 15.6インチ, , 1920 x 1080pixels - RS PRO
仕様
ディスプレイサイズ = 15.6インチ
インターフェースタイプ = HDMI
解像度 = 1920 x 1080pixels
タッチスクリーン = あり
画面縦横サイズ = 360 x 212.3 x 23.56mm
タッチスクリーンタイプ = 抵抗性
バックライトタイプ = LCD
AC/DC入力電圧 = dc
動作温度 Min = +70℃
動作温度 Max = -20℃
グラフィックアレータイプ = 1080p
ディスプレイタイプ = TFT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09789809276-5348
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする