RS PRO コンデンサ 2200μF, 40 V dc (50V)
- 仕様
- 静電容量 = 2200μF
電圧 = 40 V dc (50V)
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 18 x 31mm
長さ = 31mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 18mm
寿命最大温度 = 1000 h℃
寿命 = 1000h
漏れ電流 = <lt/>=0.01 CVまたは3 μA @ 1分%
誘電正接 = 12%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
電解コンデンサ の新着商品
カテゴリ

















