曜日別特売

RS PRO コンデンサ 470μF, ,400V dc

RS PRO コンデンサ 470μF, ,400V dc - RS PRO
仕様
静電容量 = 470μF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 x 40mm
長さ = 40mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 35mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 1000h
漏れ電流 = 0.02 CV%
誘電正接 = 20%
内容量
1箱(48個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09790281276-6089
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする