曜日別特売

インラインヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac

インラインヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac - RS PRO
仕様
ヒューズホルダタイプ = インライン
ヒューズサイズ = 5 x 20 mm, 6.3 x 25 mm, 6.3 x 32mm
定格電流 = 6.3A
定格電圧 = 250V ac
極数 = 1
インジケータ付 = なし
ケース材質 = PA
端子タイプ = ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09791550277-3919
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする