旋盤アクセサリ RS PRO

旋盤アクセサリ RS PRO - RS PRO

タイプ = 丸棒バイト
全体長さ = 4 in
直径 = 1/2インチ
レーキ角度 = 0°
材質 = HSS
学年 = M42
コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09841819522-7884
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする