曜日別特売

RS PRO 開発・評価ボード mbed Synergy Audio CODEC

RS PRO 開発・評価ボード mbed Synergy Audio CODEC - RS PRO

コンバータタイプ = Codec
mbed Synergy Audio CODECモジュール. Synergy AudioCODECモジュールは、I2Sプロトコルを使用して、ステレオアナログオーディオ信号と単一のデジタル信号の変換を行います。
これは、mbed LPC1768マイクロコントローラモジュールと一緒に使用するように設計されています。
AudioCODECモジュールは、Texas InstrumentsのTLV320AIC23B audio CODECチップを使用することにより、迅速なプロトタイピングを可能にする便利なフォームファクタでパッケージ化されています。
TLV320AIC23Bは、制御に業界標準のI2C / SPIを、データ転送にI2Sを使用しており、各種解像度及びサンプルレートでオーディオを録音及び再生できます。
AudioCODECモジュールは、Synergy AnimatronicLabボードや標準のブレッドボードに差し込むことができます。
TLV320AIC23BオーディオCODECデバイス 90 dB SNRマルチビットシグマデルタADC及び100 dB SNRマルチビットシグマデルタDAC 8 kHz → 96 kHzのサンプリング周波数に対応 制御用I2C及びSPI互換シリアルポート 標準I2S、MSB詰め、LSB詰めデータ転送 16 / 20 / 24 / 32ビットワード長 3.5 mmステレオライン入力及び出力ジャックソケット 内蔵プログラマブルゲインアンプ DAC及びアナログバイパス用アナログステレオミキサ 入出力ミュート付きボリュームコントロール 電源: +3.3 V dc ソフトウェア制御によるフレキシブルな電源管理 寸法: 43 x 28 mm

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09859416754-1974
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする