曜日別特売

RS PRO 危険警告ラベル Danger of Death 英語語 ビニール 白 一般警告 ラベル

RS PRO 危険警告ラベル Danger of Death 英語語 ビニール 白 一般警告 ラベル - RS PRO

記号の説明 = 死の危険
ラベル内容 = Danger of Death
自己粘着性 = あり
高さ = 300 mm
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
テキスト言語 = 英語
材質 = ビニール
色 = 白
幅 = 400mm
表示タイプ = ラベル
危険タイプ = 一般警告
ISO7010. Danger of Death. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09861200763-1614
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする