PVCチューブ RS PRO
接続ジェンダ 1 = メス
接続サイズ1 = 1/4インチ
接続ジェンダ 2 = メス
接続サイズ2 = 1/4インチ
最大使用圧力 = 20バール
空気ホース - メススイベル接続. BSPスイベルユニオンを装着済みのすぐに使える産業用空気ホースです。
ガレージ、工場、圧縮空気工具用途などの汎用用途に最適. 特長及び利点. 1/4インチBSPメススイベルユニオン装着済み(13 mmの場合は1/2インチ) PVCニトリルゴム混合構造 厳しい作業条件向けの構造 寒冷気候に対する優れた柔軟性 再利用に備えて巻き取りと保管が簡単 UV / オゾンに対する優れた耐性 EN2398 / 5774
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ホース の新着商品
カテゴリ













![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)
![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906415-220715-02.jpg)