曜日別特売

出口スイッチ RS PRO 最終退出スイッチ

出口スイッチ RS PRO 最終退出スイッチ - RS PRO

活性化タイプ = 最終退出スイッチ
奥行き(深さ) = 38 mm
高さ = 30 mm
幅 = 90mm
常時開デバイス、ボタン操作で閉. RS Proグレード3最終退出口スイッチ. 丈夫な表面取り付け式最終退出口スイッチです。
破壊行為(バンダル)に強いボタンを焼き戻し金属製エンクロージャに収納. ステンレス鋼製のいたずら防止六角ねじ パウダーコーティングされた丈夫なアルミハウジング ブザー内蔵 スイッチへのいたずらに対する保護 グレード3 選択可能な抵抗 BS EN50131-2-6認定 しっかりした操作感のあるボタン 厚い金属製フロントプレート アンチバンダルプッシュボタンスイッチ 環境クラス2

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09891117918-4744
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする