ステンレス配管継手 RS PRO 継手 丸型 21mm
接続種類 = 継手
パイプフィッティング接続タイプ = はんだ
嵌合方向 = ストレート
形状 = 丸型
ねじサイズ 1 = 16mm
長さ = 21mm
溶接オスDIN-15. このRS Pro溶接オスDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。
食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。
特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
- 内容量
- 1個
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ












