メタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 1.5mm
長さ = 1000mm
材料 = 軟鋼
フォーム = 有孔
幅 = 500mm
厚さ = 1.5mm
穴径 = 3mm
穴レイアウト = 60°
オープンエリアの割合 = 33%
パターンナンバー = 5
カラー = 黒
RS Pro 穴あきスチールシート、 3 mm 穴、 1 m x 500 mm x 1.5 mmこの高品質の穴あき鋼板は、装飾、換気、支持向けのオールインワンソリューションです。
この製品は大型で、寸法は 1000 mm x 500 mm です。
その結果、さまざまなスペースや表面に合うように切断又は成形できます。
スチール素材は優れた構造強度を備え、粉体コーティングが長持ちします。
欠け、傷、退色、一般的な摩耗に対する耐性に優れており、装飾的な要素として使用するための洗練された黒い外観がシートになっています。
3 mm の丸穴付きで、質量が大幅に減少し、光やエアフローの調整が容易になります。
このシートは信頼性が高く、 RoHS に準拠しているため、 0.1 % を超える危険物質が存在しません。
また、 RS Pro シリーズの厳格な規格に適合することもテストされています。
この製品は、構造や設計目的、光の制御、換気、音声の拡散、空間の内包又は分割に使用できます。
特長と利点.穴あき鋼板 .黒粉体コーティング仕上げの軟鋼製 . 黒色 .直径 3 mm の丸穴 .長さ: 1000 mm .幅 500 mm .厚さ: 1.5 mm .パターン番号 5 . 60 ° の穴レイアウト .開放領域は表面の 33% を占めている . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances ) 準拠しているため、を超える危険物質は存在しません 0.1 %RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。
サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。
形から選べる早見表はこちら(PDF)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
金属素材 の新着商品
カテゴリ



























