シャワーチェア クレオ折りたたみ 肘掛付520

シャワーチェア クレオ折りたたみ 肘掛付520 - Richell(リッチェル)

・やわらかさにこだわったソフトパッドで快適な使い心地を追求。
・座面と広い背もたれが骨盤をしっかりサポート。
・滑りにくいひじ掛け付きで立ち座りの動作がしやすい。
・やわらかパッドで痛みや冷たさを緩和します。
・最近の浴室に調和するトレンドカラーを採用。
・浴槽壁にぴったり横付けできるので座ったまま浴槽またぎを行えます。
・防カビ加工でお手入れ簡単。
・体格の大きい方や安定性を重視する方向けのゆったりサイズ。

材質ポリエチレン、EVA樹脂、アルミ・合成ゴム、ポリアセタール、他質量(kg)5ライトグリーン寸法(cm)幅52×奥行45.5~56.5×高さ66~78、折りたたみ時:奥行22.5×高さ87~100、座面:幅47×奥行34、座面高:36~48(7段階/2、ひじ掛け内寸:43)機能折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、ソフト座面、シャワーフック特性SIAA防カビ加工、完成品最大使用者体重(kg)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11047928140067 ライトグリーン
40,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする