FITCUT Standard 純国産高品質マスク
- 用途
- 清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止、花粉症対策としても。
- 材質
- 【表材】スパンボンド式ポリプロピレン不織布【フィルター1】メルトブローン式ポリプロピレン不織布【フィルター2】メルトブローン式ポリプロピレン不織布【口元材】サーマルボンド式ポリプロピレン不織布【耳掛けゴム】ポリウレタン、ポリエステル【ノーズクランプ】ポリエチレン樹脂
- 色
- ホワイト
- 規格
- JIS T 9001一般用マスク規格適合(BFE99%、PFE99%、VFE99%、花粉99%)
- 生産国
- 日本(部材も日本調達の純国産品)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※本製品は使い切り商品です。洗濯や再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
一般・作業マスク の新着商品
カテゴリ






















![99%カット不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 M アーテック[学校教材・教育玩具] 99%カット不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 M アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377722-260828-02.jpg)








