曜日別特売

ファインレベルスイッチ KML60シリーズ(マニホールド)

ファインレベルスイッチ KML60シリーズ(マニホールド) - CKD

設定不要で導入が容易な液面検出器のマニホールドタイプです。
1本の検出チューブにて4点の液面検出が可能なKML60シリーズと1点の液面検出が可能なKML502シリーズの混合搭載が可能なマニホールドタイプです。
供給ポートは”上下左右”方向自在、プラグ施工箇所を減らし(7→3箇所)作業性を改善しました。
ブロック連結構造の採用により連数変更が可能になりました。
純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。
薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。
接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。
蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。
コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。
常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。
ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。

用途
薬液槽の液面検出に
半導体製造、化学プロセスに最適
仕様【KML60-4】(スイッチング水位)10~1000mm/ユーザー任意接点4点電源電圧【KML60-4】DC12~24V ±10% 電圧リップル率 5%以下チューブ長さ(m)5以下スイッチ出力【KML60-4】NPNオープンコレクタ4点(DC28V 80mA 以下)内容量1台
注意
※KML60-4のスイッチング水位、繰返し精度、応差は、使用圧力20kPa、電源電圧DC24V、周囲温度20℃時の値です。検出流体は水によるものです。
※KML502の感知区分(スイッチング水位)・応差・繰り返し精度は、使用圧力20kPa(周囲温度24±2℃)における測定対象物水の時の値です。
※供給ガスは、ろ過精度0.3μm以下のフィルター処理を行ったものをご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1786件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
動作表示灯
流量(cm3/分)
スイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11170166MXKML2-01-X【検出チューブ】4(設定トリマー)P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【混合搭載するKML502】KML502の混合搭載なし
オープン
108,075
118,883(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170175MXKML2-01-X-R【検出チューブ】4(設定トリマー)P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【混合搭載するKML502】KML502の混合搭載なし
オープン
108,075
118,883(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170191MXKML2-02-XX【検出チューブ】4(設定トリマー)P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【混合搭載するKML502】KML502の混合搭載なし
オープン
206,250
226,875(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170200MXKML2-02-XX-R【検出チューブ】4(設定トリマー)P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【混合搭載するKML502】KML502の混合搭載なし
オープン
206,250
226,875(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170209MXKML2-03-XXX【検出チューブ】4(設定トリマー)P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【混合搭載するKML502】KML502の混合搭載なし
オープン
304,563
335,019(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11170218MXKML2-03-XXX-R【検出チューブ】4(設定トリマー)P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【混合搭載するKML502】KML502の混合搭載なし
オープン
304,563
335,019(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11170227MXKML2-04-XXXX【検出チューブ】4(設定トリマー)P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【混合搭載するKML502】KML502の混合搭載なし
オープン
403,013
443,314(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11170236MXKML2-04-XXXX-R【検出チューブ】4(設定トリマー)P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【混合搭載するKML502】KML502の混合搭載なし
オープン
403,013
443,314(税込)
85日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11170245MXKML2-05-XXXXX【検出チューブ】4(設定トリマー)P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【混合搭載するKML502】KML502の混合搭載なし
オープン
501,325
551,458(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11170261MXKML2-05-XXXXX-R【検出チューブ】4(設定トリマー)P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【混合搭載するKML502】KML502の混合搭載なし
オープン
501,325
551,458(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11170270MXKML2-A2-X1【検出チューブ】4(設定トリマー)P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【KML502】マイクロスイッチ(C接点)【混合搭載するKML502】マイクロスイッチ(C接点)
オープン
150,975
166,073(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170279MXKML2-A2-X1-R【検出チューブ】4(設定トリマー)P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【KML502】マイクロスイッチ(C接点)【混合搭載するKML502】マイクロスイッチ(C接点)
オープン
150,975
166,073(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170288MXKML2-A2-1X【検出チューブ】4(設定トリマー)P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【KML502】マイクロスイッチ(C接点)【混合搭載するKML502】マイクロスイッチ(C接点)
オープン
150,975
166,073(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170297MXKML2-A2-1X-R【検出チューブ】4(設定トリマー)P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【KML502】マイクロスイッチ(C接点)【混合搭載するKML502】マイクロスイッチ(C接点)
オープン
150,975
166,073(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170306MXKML2-B2-X1(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(A接点)【KML502】リードスイッチ(A接点)
オープン
154,413
169,854(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170315MXKML2-B2-X1-R(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(A接点)【KML502】リードスイッチ(A接点)
オープン
154,413
169,854(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170331MXKML2-B2-1X(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(A接点)【KML502】リードスイッチ(A接点)
オープン
154,413
169,854(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170340MXKML2-B2-1X-R(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(A接点)【KML502】リードスイッチ(A接点)
オープン
154,413
169,854(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170349MXKML2-C2-X1(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
155,263
170,789(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170358MXKML2-C2-X1-R(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
155,263
170,789(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170367MXKML2-C2-1X(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
155,263
170,789(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170376MXKML2-C2-1X-R(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
155,263
170,789(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170385MXKML2-A2-X2【検出チューブ】4(設定トリマー)P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【KML502】マイクロスイッチ(C接点)【混合搭載するKML502】マイクロスイッチ(C接点)
オープン
150,975
166,073(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170401MXKML2-A2-X2-R【検出チューブ】4(設定トリマー)P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【KML502】マイクロスイッチ(C接点)【混合搭載するKML502】マイクロスイッチ(C接点)
オープン
150,975
166,073(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170410MXKML2-A2-2X【検出チューブ】4(設定トリマー)P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【KML502】マイクロスイッチ(C接点)【混合搭載するKML502】マイクロスイッチ(C接点)
オープン
150,975
166,073(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170419MXKML2-A2-2X-R【検出チューブ】4(設定トリマー)P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【KML502】マイクロスイッチ(C接点)【混合搭載するKML502】マイクロスイッチ(C接点)
オープン
150,975
166,073(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170428MXKML2-B2-X2(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(A接点)【KML502】リードスイッチ(A接点)
オープン
154,413
169,854(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170437MXKML2-B2-X2-R(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(A接点)【KML502】リードスイッチ(A接点)
オープン
154,413
169,854(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170446MXKML2-B2-2X(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(A接点)【KML502】リードスイッチ(A接点)
オープン
154,413
169,854(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170455MXKML2-B2-2X-R(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(A接点)【KML502】リードスイッチ(A接点)
オープン
154,413
169,854(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170471MXKML2-C2-X2(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
155,263
170,789(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170480MXKML2-C2-X2-R(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
155,263
170,789(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170489MXKML2-C2-2X(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
155,263
170,789(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170498MXKML2-C2-2X-R(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
155,263
170,789(税込)
33日以内出荷
返品不可
11170507MXKML2-C5-X1111(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
293,600
322,960(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11170516MXKML2-C5-X1111-R(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
293,600
322,960(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11170525MXKML2-C5-1X111(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
293,600
322,960(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11170541MXKML2-C5-1X111-R(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
293,600
322,960(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11170550MXKML2-C5-11X11(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
293,600
322,960(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11170559MXKML2-C5-11X11-R(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
293,600
322,960(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11170568MXKML2-C5-111X1(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
293,600
322,960(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11170577MXKML2-C5-111X1-R(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
293,600
322,960(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11170586MXKML2-C5-1111X(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
293,600
322,960(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11170595MXKML2-C5-1111X-R(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
293,600
322,960(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11170611MXKML2-C5-X2222(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
293,600
322,960(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11170620MXKML2-C5-X2222-R(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
293,600
322,960(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11170629MXKML2-C5-2X222(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
293,600
322,960(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11170638MXKML2-C5-2X222-R(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
293,600
322,960(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11170647MXKML2-C5-22X22(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
293,600
322,960(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11170656MXKML2-C5-22X22-R(検出チューブ)4【設定トリマー】P.Iポート背面側【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)【混合搭載するKML502】リードスイッチ(B接点)【KML502】リードスイッチ(B接点)
オープン
293,600
322,960(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする