TRUSCO
プラスチックパレット”αパレット”(平置き段積み使用限定・薄型)
10枚セットのお買い得品です。
再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。
ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。
高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。
用途
工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。
平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。
トラスコ品番
644-4213
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
高さ(mm)
125
奥行(mm)
1100
間口(mm)
1100
動荷重(kg)
最大1000
静荷重(kg)
2000
適合機器
ハンドパレットトラック・フォークリフト
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×88
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11334079
TAP-1111S10P
¥
62,510
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません