アズマ工業
SQ085ゴシゴシ拭ける両面モップミニSPG
BA433 ゴシゴシ拭ける両面モップミニ スペア
用途
スペアのみ・本体は別売りです。
浴室・キッチンなどの壁や床の水拭き、から拭きに。洗剤不要、水だけで汚れが落ちるマイクロファイバー製。
極細繊維+ブラシ繊維で汚れをかきとるミニモップスペア。
材質
モップ:ポリエステル・ナイロン
質量(g)
12
寸法(幅W×高さH)(mm)
165×85
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11476161
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください