銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 毛玉ケア まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす入り

銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 毛玉ケア まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす入り - ユニ・チャーム銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 毛玉ケア まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす入り - ユニ・チャーム銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 毛玉ケア まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす入り - ユニ・チャーム銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 毛玉ケア まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす入り - ユニ・チャーム

お魚のうまみをギュッと閉じ込めた粒に、かつお節・挽き小魚入りの豊かな美味しさ
カリっと食感の美味しいまぐろ入り粒いり。
毛づくろい等で飲み込んでしまった毛の排泄を助けるために、食物繊維を配合
ねこの下部尿路の健康維持に配慮して、マグネシウム量を調整(含有量0.08%:標準値)

シリーズ銀のスプーンカロリー(kcal)約390/100g原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉、小麦粉)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、煮干パウダー、かつお節、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール、乾燥シラス)、セルロースパウダー、野菜類(ビートパルプ)、ビール酵母、酵母エキス、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、リン、亜鉛)、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)栄養成分タンパク質30.0%以上、脂質19.0%以上、粗繊維9.0%以下、粗灰分8.0%以下、水分10.0%以下
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11487476-1袋(900g)
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
11487686-1袋(1.4kg)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする