銀のスプーン 国産生かつおin毛玉ケア 海の幸ブレンド

銀のスプーン 国産生かつおin毛玉ケア 海の幸ブレンド ユニ・チャーム 銀のスプーン 国産生かつおin毛玉ケア 海の幸ブレンド ユニ・チャーム

国内で水揚げされた厳選生かつおをドライ粒にし、栄養バランスを考えた粒にブレンドしました
毛づくろい等で飲み込んでしまった毛の排泄を助けるために、食物繊維を配合
ねこの下部尿路の健康維持に配慮して、マグネシウム量を調整(含有量0.10%:標準値)
国産、着色料・香料不使用

シリーズ銀のスプーン カロリー(kcal)約390/100g 原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス)、油脂類、魚介類(かつお、フィッシュエキス、かつお節、煮干しパウダー、フィッシュミール、かつおミール、まぐろミール、乾燥シラス)、豆類(大豆タンパク、脱脂大豆)、野菜類(ビートパルプ)、ビール酵母、酵母エキス、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 栄養成分粗タンパク質30.0%以上、粗脂肪20.0%以上、粗繊維9.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下 内容量1袋(1kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11487580 -
オープン
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする