スケートボード禁止標識キツネ ヨコエコボードSBKK-WE1
スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。
和文・英文2ヶ国語の標識です。
様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
- 用途
- 公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。
- 厚さ(mm)
- 1
- 取付方式
- 取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)
- 縦(mm)
- 300
- 横(mm)
- 600
- 表示内容
- スケートボード禁止
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
注意・禁止標識 の新着商品
カテゴリ

















