スケートボード禁止標識ウサギ ヨコエコボードSBKU-WE1

スケートボード禁止標識ウサギ ヨコエコボードSBKU-WE1 - グリーンクロス

スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。
和文・英文2ヶ国語の標識です。
様々な箇所に取り付けて注意を促せます。

用途
公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。
厚さ(mm)
1
取付方式
取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)
縦(mm)
300
横(mm)
600
表示内容
スケートボード禁止
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11489786SBKU-WE1
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする