ヤマニパッケージ
Bスリーブ
スタイリッシュなクリアスリーブ。商品の良さもしっかりアピールできます。
用途
ギフト用
形状
スリーブ式
色
ブラック
数量(個)
パーツ数:2
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
サイズ
入数(枚)
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11507137
EE-621
1ケース(100枚)
本体:段ボール F段 スリーブ 158×157×70.5 PET
2 正方
100
85
153×137×67
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507146
EE-622
1ケース(100枚)
本体:段ボール F段 スリーブ 208×207×70 PET
3 正方
100
130
203×187×67
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507155
EE-623
1ケース(100枚)
本体:段ボール F段 スリーブ 219×158×60 PET
4 長方
100
98
198×153×57
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507171
EE-624
1ケース(100枚)
本体:段ボール F段 スリーブ 260×188×60.5 PET
5 長方
100
126
240×183×57
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507180
EE-625
1ケース(50枚)
本体:F段 スリーブ 284×209×90.5 PET
6 長方
50
178
264×204×87
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507189
EE-626
1ケース(50枚)
本体:段ボール F段 スリーブ 325×234×90 PET
7 長方
50
210
305×229×87
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください