ヤマニパッケージ
ポスティングボックス
ポスト投函サイズの宅配箱。通販アイテムに最適!
用途
宅配用
形状
1枚組立式
数量(個)
パーツ数:1
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
色
サイズ
入数(枚)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11505807
EE-680
1ケース(200枚)
段ボール G段
ブラウン
25H
200
88.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505825
EE-684
1ケース(100枚)
段ボール E段
ミント
25H
100
94
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505841
EE-685
1ケース(100枚)
段ボール E段
ピンク
25H
100
94
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505850
EE-686
1ケース(100枚)
段ボール E段
ブラック
25H
100
94
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505859
EE-713
1ケース(100枚)
段ボール G段
ブラウン
30H
100
96
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください