曜日別特売

HDMI 2.0ケーブル/50cm/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/0.5m UHD テレビ TV パソコン接続

HDMI 2.0ケーブル/50cm/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/0.5m UHD テレビ TV パソコン接続 - StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/50cm/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/0.5m UHD テレビ TV パソコン接続 - StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/50cm/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/0.5m UHD テレビ TV パソコン接続 - StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/50cm/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/0.5m UHD テレビ TV パソコン接続 - StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/50cm/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/0.5m UHD テレビ TV パソコン接続 - StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/50cm/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/0.5m UHD テレビ TV パソコン接続 - StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/50cm/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/0.5m UHD テレビ TV パソコン接続 - StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/50cm/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/0.5m UHD テレビ TV パソコン接続 - StarTech.com

高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現
プレミアムHDMI:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応
高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化
用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利
仕様:色:ブラック/ケーブル長:50cm/イーサネット対応プレミアムHDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:30AWG/ケーブル外径:6mm

材質筐体:熱可塑性エラストマー(TPE)長さ(mm)518幅(mm)19ブラック高さ(mm)11質量(g)52保存温度(℃)-20~70最大解像度デジタル:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hzシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~40データ転送速度最大:18GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIコネクタ仕様めっき:ゴールドアダプタタイプパッシブ被覆材ケーブル:熱可塑性エラストマー湿度範囲(%)10~90コネクタタイプストレートオーディオHDMI(32chオーディオ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11514058HDMI2-CABLE-4K60-50C
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする