A-Gas Japan
CO2検知器
小型赤外線センサを採用
CO2冷媒に対応
使用方法
暖機運転:約10秒
電源
単3アルカリ電池×4/寿命約20時間
プローブ
30cm
表示
検知表示:30
感度
最高感度:400ppm/Hi以下(350ppm雰囲気で50ppmの増加で検知)
使用環境
0~50℃
寿命
センサ:約2年以上
感度調整
4000ppm以下(350ppm雰囲気で3650ppmの増加で検知)/2段階
検知ガス
CO
2
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12281267
eL-720
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください