高たわみ用強力ばね TU TU17-120
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
- 材質
- ばね用シリコンクロム鋼
- 色
- ライトブルー
- タイプ
- TUタイプ
- 種類
- 高たわみ用
- ばね定数(N/mm)
- 2.04
- 自由長(mm)
- 120
- 外径(mm)
- 17
- 内径(mm)
- 10.5
- ばねの種類
- 強力ばね
- 内容量
- 1個
機構部品 の新着商品
カテゴリ
















