Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, XZCRシリーズ
Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、 4 ピンのオスストレート M12 及びメスストレート M8 コネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP65 、 IP67 、 IP69K 水銀不使用
- 仕様
- シリーズ = XZCR
芯数 = 4
長さ = 1m
コネクタ1 = M12
コネクタ 2 = M8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)