曜日別特売
全54種類を絞り込む
寸法d(mm)
寸法t(mm)
内容量
54種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12806836#10-24X3"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC #10-24約4.82.2864.8267.924
オープン
765
842(税込)
翌々日出荷
返品不可
12806845#10-24X5"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC #10-24約4.82.2864.8267.924
オープン
3,814
4,195(税込)
翌々日出荷
返品不可
12806861#12-24X1/21個(呼び径山数/1インチあたり)UNC #12-24約5.42.6165.4868.229
オープン
765
842(税込)
翌々日出荷
返品不可
12806870#12-24X2"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC #12-24約5.42.6165.4868.229
オープン
1,374
1,511(税込)
翌々日出荷
返品不可
12806879#12-24X3"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC #12-24約5.42.6165.4868.229
オープン
2,036
2,240(税込)
翌々日出荷
返品不可
12806888#12-24X5/81個(呼び径山数/1インチあたり)UNC #12-24約5.42.6165.4868.229
オープン
814
895(税込)
翌々日出荷
返品不可
12806897#12-24X7/81個(呼び径山数/1インチあたり)UNC #12-24約5.42.6165.4868.229
オープン
1,018
1,120(税込)
翌々日出荷
返品不可
12806906#1-64X3/161個(呼び径山数/1インチあたり)UNC #1-64約1.80.7871.8542.997
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12806915#1-64X3/81個(呼び径山数/1インチあたり)UNC #1-64約1.80.7871.8542.997
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12806931#2-56X1/81袋(3個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #2-56約2.10.9652.1843.556
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12806940#2-56X3/161袋(7個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #2-56約2.10.9652.1843.556
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12806949#2-56X7/161袋(6個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #2-56約2.10.9652.1843.556
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12806958#2-56X7/81個(呼び径山数/1インチあたり)UNC #2-56約2.10.9652.1843.556
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12806967#3-48X1/21袋(4個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #3-48約2.51.1172.5144.089
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12806976#3-48X3/41個(呼び径山数/1インチあたり)UNC #3-48約2.51.1172.5144.089
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12806985#3-48X3/81袋(6個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #3-48約2.51.1172.5144.089
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12807001#4-40X1/81袋(4個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #4-40約2.81.2952.8444.648
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12807010#4-40X3/161袋(6個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #4-40約2.81.2952.8444.648
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12807019#5-40X3/161袋(4個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #5-40約3.11.4473.1755.207
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12807028#5-40X5/161袋(5個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #5-40約3.11.4473.1755.207
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12807037#5-40X7/161袋(4個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #5-40約3.11.4473.1755.207
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12807046#5-40X7/81個(呼び径山数/1インチあたり)UNC #5-40約3.11.4473.1755.207
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12807055#6-32X7/81袋(10個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #6-32約3.51.6253.5055.74
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
12807071#8-32X3"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC #8-32約4.11.9554.1656.858
オープン
1,018
1,120(税込)
翌々日出荷
返品不可
12807080#8-32X7/161袋(8個)(呼び径山数/1インチあたり)UNC #8-32約4.11.9554.1656.858
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128070891"-8X3"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1"-8約25.412.57325.438.1
オープン
6,612
7,273(税込)
翌々日出荷
返品不可
128070981"-8X3"1/21個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1"-8約25.412.57325.438.1
オープン
7,629
8,392(税込)
翌々日出荷
返品不可
128071071"-8X4"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1"-8約25.412.57325.438.1
オープン
8,138
8,952(税込)
翌々日出荷
返品不可
128071161"-8X4"1/21個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1"-8約25.412.57325.438.1
オープン
8,647
9,512(税込)
翌々日出荷
返品不可
128071251"-8X5"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1"-8約25.412.57325.438.1
オープン
9,154
10,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
128071411"-8X5"1/21個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1"-8約25.412.57325.438.1
オープン
9,663
10,629(税込)
翌々日出荷
返品不可
128071501"-8X6"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1"-8約25.412.57325.438.1
オープン
10,172
11,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
128071591"-8X8"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1"-8約25.412.57325.438.1
オープン
16,274
17,901(税込)
翌々日出荷
返品不可
128071681/2-13X8"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1/2-13約12.76.22312.719.05
オープン
5,087
5,596(税込)
翌々日出荷
返品不可
128071771/4-20X5"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1/4-20約6.33.0486.359.525
オープン
2,036
2,240(税込)
翌々日出荷
返品不可
128071863/8-16X6"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 3/8-16約9.54.6229.52514.274
オープン
2,036
2,240(税込)
翌々日出荷
返品不可
128071953/8-16X7"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 3/8-16約9.54.6229.52514.274
オープン
4,069
4,476(税込)
翌々日出荷
返品不可
128072113/8-16X8"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 3/8-16約9.54.6229.52514.274
オープン
4,578
5,036(税込)
翌々日出荷
返品不可
128072204-40X1"1/81個(呼び径山数/1インチあたり)UNC #4-40約2.81.2952.8444.648
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128072295/16-18X6"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 5/16-18約7.93.8357.92411.912
オープン
2,545
2,800(税込)
翌々日出荷
返品不可
128072385/8-11X1"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 5/8-11約15.87.79715.87523.825
オープン
814
895(税込)
翌々日出荷
返品不可
128072475/8-11X5"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 5/8-11約15.87.79715.87523.825
オープン
2,340
2,574(税込)
翌々日出荷
返品不可
128072565/8-11X6"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 5/8-11約15.87.79715.87523.825
オープン
2,952
3,247(税込)
翌々日出荷
返品不可
128072655/8-11X8"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 5/8-11約15.87.79715.87523.825
オープン
5,087
5,596(税込)
翌々日出荷
返品不可
128072815-40X1"1/21個(呼び径山数/1インチあたり)UNC #5-40約3.11.4473.1755.207
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128072905-40X1"1/41個(呼び径山数/1インチあたり)UNC #5-40約3.11.4473.1755.207
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128072996-32X1"1/21個(呼び径山数/1インチあたり)UNC #6-32約3.51.6253.5055.74
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128073086-32X1"3/41個(呼び径山数/1インチあたり)UNC #6-32約3.51.6253.5055.74
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
128073177/16-14X5"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 7/16-14約115.4111.12516.662
オープン
4,578
5,036(税込)
翌々日出荷
返品不可
128073267/16-14X7"1個(呼び径山数/1インチあたり)UNC 7/16-14約115.4111.12516.662
オープン
12,714
13,985(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 米国製のギターのリペア
医療・福祉・介護関連業

ギターのリペアに使用しましたが、使われているネジがことごとくインチ規格であったためネジ探しに苦労しました。ここで見つけられて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする