曜日別特売

SUS304 10K 底付ロングテンポラリーストレーナー 80#

SUS304 10K 底付ロングテンポラリーストレーナー 80# - スリーエム工業
材質SUS304適合フランジJIS10K網目【メッシュ】80内容量1個
関連資料:(0.08MB)
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
高さ(mm)
呼び径(A)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1309475510TL-1-04-25【取手】28025
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
1309477110TL-1-04-32【取手】29032
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
1309478010TL-1-04-40【取手】210040
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
1309478910TL-1-04-50【取手】212050
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
1309479810TL-1-04-65【取手】214065
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
1309480710TL-1-04-80【取手】216580
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
1309481610TL-1-04-100【取手】2225100
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
1309482510TL-1-04-125【取手】3255125
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
1309484110TL-1-04-150【取手】3315150
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
1309485010TL-1-04-200【取手】3400200
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
1309485910TL-1-04-250【取手】3525250
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
1309486810TL-1-04-300【取手】3600300
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする