大阪魂
ノンクロ-W(+)ナベI=4
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13536726
2.3X18
18
1
2.5
4.6
1.5
オープン
¥
12,065
¥
13,272
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13536751
2.5X7
7
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
11,314
¥
12,445
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13536778
8X20
20
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
5,005
¥
5,506
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13536805
8X25
25
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
7,240
¥
7,964
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13536857
8X40
40
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
6,058
¥
6,664
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください