浴室カウンター Pacott (パコット)

浴室カウンター Pacott (パコット) - フクビ化学浴室カウンター Pacott (パコット) - フクビ化学浴室カウンター Pacott (パコット) - フクビ化学浴室カウンター Pacott (パコット) - フクビ化学浴室カウンター Pacott (パコット) - フクビ化学浴室カウンター Pacott (パコット) - フクビ化学浴室カウンター Pacott (パコット) - フクビ化学浴室カウンター Pacott (パコット) - フクビ化学

隅々まで清掃しやすい取付け・取外しが可能な浴室カウンター
『パコット』は、隅々まで清掃しやすい取付け・取外しが可能な仕様の天板に、水はけ性も考慮した浴室カウンターです。
耐荷重性・耐衝撃性を十分有しており、安全性にも考慮した製品となっています。
また簡単に後付けが可能な製品となっていますので、これまでカウンターを検討していた方にカウンターのみでのご提案も可能な商材となっています。
(POINT01)ブラケットをビスで固定し、天板を取り付けるだけの簡単施工
(POINT02)シンプルな形状と色調で、どんな浴室にも合わせやすい
(POINT03)天板の取付け・取外しがパコッと簡単で、隅々まで清掃可能

用途
浴室カウンター
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×240
梱包内容
カウンター天板×1、ブラケット×2、ブラケットキャップ×2、カウンタークッション×4、パコットビスセット、注意ラベル、施工説明書、取扱説明書
内容量
1セット
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※使用上の注意
※別途シーリング材が必要になりますので、ご準備ください。シーリングを現地調達する場合は、シリコーン系防カビ剤入りタイプをお使いください。シーリングの色はホワイトをお勧めします。
※使用場所は浴室の壁面としてください。
※浴室が50℃以上となるようなサウナ風呂などへの使用は避けてください。
※屋外では使用しないでください。
※湿気を帯びた下地には施工しないでください。
※直射日光が当たる場所へは設置しないでください。
※取付後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。
※固定が不完全な場合、製品のガタツキや、落下してケガをする恐れがあります。
※商品の用途変更や改造はしないでください。
※耐荷重は10kgです。棚に置くものの合計が10kgを超えないようにしてください。
※カウンターに手をついたり、足をかけたり、座ったりしないでください。滑ってケガをしたり、落ちたりカウンターが壊れる恐れがあります。
※下地の確認
※在来浴室の場合の適用下地は、1タイルまたはタイルの上にメーカー商品のアルパレージ・鏡面アルパレージ 2耐水合板の上にメーカー商品のバスパネルが貼ってあるものとしてください。
※ユニットバスの適用下地は、塩ビ鋼板または塩ビ鋼板にせっこうボードが裏打ちされたものなど壁に十分な強度があるものとしてください。ユニットバスの壁に発泡断熱材が裏打ちされているものへの施工はできません。
※ユニットバスの壁厚が6mm未満の場合は施工しないでください。カウンターに十分な強度が出ず、外れてケガをする恐れがあります。
※ユニットバスの壁厚が6mm~30mmの場合、ユニットバスの裏側に39mm以上の空間が必要になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13177687PCT60W
¥38,400
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする