曜日別特売

ミニスポットクーラー

ミニスポットクーラー - ナカトミミニスポットクーラー - ナカトミミニスポットクーラー - ナカトミミニスポットクーラー - ナカトミミニスポットクーラー - ナカトミミニスポットクーラー - ナカトミミニスポットクーラー - ナカトミミニスポットクーラー - ナカトミ

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。
移動に便利な取っ手付きです。
冷風ダクトは360°回転可能(手動)です。
キャスター付で移動が簡単です。

材質
スチール・ABS
質量(kg)
約23
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
670/730
タンク容量(L)
3
定格電流(A)
7.7/7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×275×610
対応
PL保険:加入
電源コード(m)
約1.8
騒音値(dB)
58/58.5
保証期間
1年
送風口数
1口
冷媒
HFC R32(冷媒封入量250g)
圧縮機
全閉型ロータリー(定格出力370/445W)
色(本体)
アイボリー・ブルーグレー
冷房能力(kW)
1.6/1.8
内容量
1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※冷房能力、消費電力、定格電流は周囲温度37℃相対湿度60%で運転した時の値です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13752527SAC-18
オープン
¥49,998
¥54,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする