曜日別特売

[冷蔵] 黒酢で元気 りんご味 1000ml(KS)

[冷蔵] 黒酢で元気 りんご味 1000ml(KS) - メロディアン[冷蔵] 黒酢で元気 りんご味 1000ml(KS) - メロディアン[冷蔵] 黒酢で元気 りんご味 1000ml(KS) - メロディアン[冷蔵] 黒酢で元気 りんご味 1000ml(KS) - メロディアン[冷蔵] 黒酢で元気 りんご味 1000ml(KS) - メロディアン

疲労感対策GABA 28mg配合(250mlあたり)GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を軽減する機能があることが報告されています。酸味と甘みのバランスを工夫飲みやすく仕上げたビネガードリンクです。

用途【賞味期限:発送時点で7日以上】空腹時での摂取は刺激を強く感じることがあります。本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量を守ってください。高血圧治療薬を服用中の方は、医師、薬剤師にご相談の上お召し上がりください。開封後は、賞味期限に関わらずお早めにお飲みください。紙容器は衝撃に弱く、また、においを吸収しやすいため、お取り扱いにご注意ください。製品中に原材料由来の沈殿又は浮遊物が見られる場合がありますが、品質には問題ございません。
注意
※10℃以下で保存してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13921866-1セット(1000mL×2本)
オープン
1,798
1,942(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13921875-1セット(1000mL×3本)
オープン
1,998
2,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13921891-1セット(1000mL×6本)
オープン
2,998
3,238(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする